Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-XLBMS GC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Entscheiden Sie sich für diese Säulen, die über niedrige Polarität und geringes Bluten verfügen und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind.
- Spezielle stationäre Phase
- Einzigartige Selektivität
- Vergleichbar mit DB-XLB, Rxi-XLB, ZB-XLB, VF-XMS, MDN-12
- Pestizide
- PCB-Aromastoffe
- PAK
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 340/360 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Stationäre Phase | TraceGOLD™ TG-XLBMS |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS, GC/MS for PCB Congeners, GC/MS for PAHs, GC/MS for Aroclor Mixes |
| Filmdicke | 1 μm |
| Länge (metrisch) | 15m |
| Polarität | Niedrige Polarität |
| Beschreibung | 15m x 0,25 mm x 1.00um |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.