Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-WaxMS GC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
Entscheiden Sie sich für die Thermo Scientific™ TRACE™ TR-WaxMS GC-Säule mit geringem Säulenbluten und hoher Polarität für die Trennung hochpolarer Verbindungen im Rahmen der GC/MS-Analyse. Die Fertigung der TRACE TR-WaxMS Säule mit firmeneigenem Bindungsverfahren minimiert das Säulenbluten und erweitert die maximale Betriebstemperatur auf 260 bis 280 °C.
- Polare Phase, Polyethylenglykol
- Erweiterter Betriebstemperaturbereich durch proprietäre Bindungsmethode
- Verbesserte Empfindlichkeit und erhöhte Anzahl von Bibliothekstreffern durch sehr geringes Säulenbluten
- Hohe Stabilität mit Sauerstoff und Wasser
Anwendungen:
- Aromatische Kohlenwasserstoffe
- Lebensmittelzusätze
- Ätherische Öle
- Alkohole
- Ester
- Aldehyde
- Ketone
- Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen
- Große Robustheit für schwierige Trennungen
- Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
- Aldehyde
- Ätherische Öle
- Säuren
- Alkohole
- Alkohole in Getränken
- Alditolacetate (Zucker)
- Amine&endash;aliphatisch
- Amine&endash;aromatisch
- Herbizide
- Ketone
- Nitroaromaten
- Phenole
- Flüchtige Stoffe
- DB-Wax
- Rtx™-Wax
- Stabilwax™
- HP20M
- BP20
- HP-Wax
- HP-INNOWax
- SUPELCOWAX™ 10
- AT™-Wax
- Nukol™
- CP Wax 52CB
- ZB-Wax
Specifications
Specifications
| Max. Temperatur | 280/300 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 0.25 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Stationäre Phase | Trace™ TG-WAXMS |
| USP-Typ | G16 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS for Aromatic Hydrocarbons, Alcohols, Esters, Aldehydes, and Ketones, GC/MS for Food Additives and Essential Oils |
| Filmdicke | 0,5 μm |
| Länge (metrisch) | 60 m |
| Polarität | Polar |
| Beschreibung | 60m x 0.25mm x 0.5um |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.