missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1701 GC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 m
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TRACE TR-1701 GC-Säulen von mittlerer Polarität mit alternativer Selektivität.
- Phase mittlerer Polarität, 14 % Cyanopropylphenyl-Polysiloxan
- Geringes Säulenbluten auch bei hohen Betriebstemperaturen
- Eine exzellente Einstiegssäule für die Methodenentwicklung
- Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
- Ähnlich DB-1701, Rtx-1701, HP-1701, BP10, OV-1701, 007-1701, CP-Sil 19 CB
Empfohlen für:
- Pestizide
- PCBs
- PAHs
- Organische Säuren
- Medikamente
- Steroide
- EPA 608, 8081
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 280/300 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 0.32 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Stationäre Phase | Trace™ TR-1701 |
| USP-Typ | G46 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS for Pesticides, PCBs, PAHs, and Organic Acids, GC/MS for Drugs and Steroids, GC/MS for EPA 608, 8081 |
| Filmdicke | 1 μm |
| Länge (metrisch) | 60 m |
| Polarität | Mittelpolar |
| Beschreibung | 60 m x 0.32 mm x 1 um |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur