missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amarell™ Niedertemperatur-Laborthermometer für vollständige Immersion
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
– 100 bis 30 °C
– 150 bis 30 °C
– 50 bis 50 °C
Länge (metrisch):
300 mm
350 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Niedrigtemperatur-Präzisionsthermometer
- Vollständig eintauchbar
- Richter-Spitze mit Knopf
- Eichfähig
Spezifikation
Spezifikation
| Flaschenfüllung | Toluol |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Tests im Auftrag der Regierung |
| Art der Immersion | Vollständig eintauchbar |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Produkttyp | Niedrigtemperatur-Präzisionsthermometer |
| Max. Temperatur (metrisch) | 50 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -50 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | – 50 bis 50 °C |
| Calibrated | Ja |
| Unterteilung | 1 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur