missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SCA Hygiene Products™ Tork Wischpapier Plus, reiner Zellstoff
Alle ansehen Tork Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
160 m x 245 mm
255 m x 235 mm
75 m x 215 mm
Packungsgröße:
2 Rollen
6 Rollen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wischpapier Plus |
| Länge (metrisch) | 75 m |
| Breite (metrisch) | 215 mm |
| Material | Frischfaser |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001, ISO 14001 |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Ja |
| Abmessungen (L x B) | 75 m x 215 mm |
| Format | Mini-Rolle mit Zentralentnahme |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tork Zubehör für tragbaren Mini-Spender mit Innenabrollung, Tork Starter Pack Spender mit Innenabrollung, Tork Metall-Spender mit Innenabrollung |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur