missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ TITREX™ Digitale Flaschenaufsatzbüretten für die Feineinstellung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 0-50 ml Füllvolumen
- Höchste Präzision und Genauigkeit mit besseren Fehlerbereichen als DIN EN ISO 8655-3
- Beständig gegen die meisten Säuren und Alkali
- Luftspülung und Ablassen in einem geschlossenen Kreislauf
- 360° drehbarer Ventilblock für zusätzliche Sicherheit
- 2-in-1-Gerät für Dosierung und Titration
- Deckt den gesamten Volumenbereich bis zu 50 ml bei Verwendung als Spender und bis zu 99.99 ml bei Verwendung als Bürette ab
- Einfache und präzise Volumeneinstellung
- Vertikale Ventile - keine Sedimentation oder Kontamination
- 100 % tropffrei durch Drehen der Kanüle auf 180°
- Standardkalibrierung mit Wasser von 20 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | 0,2 % |
| Kapazität (metrisch) | 50 mL |
| Graduierungen | 0,01 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dosieren, Titration |
| Enthält | NiMH 1.2 V 2100 mAh Akku |
| Präzision | ± 0.03 ml |
| Volumen (metrisch) Reservoir | 50 mL |
| Typ | Digitale Flaschenaufsatzbürette |
| Zertifizierung/Konformität | CE, DIN EN ISO 8655-3 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur