missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanna Instruments™ Wasserdichtes und tragbares pH-Messgerät mit Titaniumgehäuse

Artikelnummer. 11733403
Click to view available options
Bereich (pH):
– pH 2 bis 16
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11733403

Marke: Hanna Instruments™ HI991001N

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die große, doppelte LED-Anzeige erleichtert das Ablesen von pH-Wert, Temperatur und Statusanzeige. Das Hanna Instruments™ Wasserdichte tragbare pH-Messgerät besticht durch seine vereinfachte Zweitasten-Steuerung. Kompakt, wasserdicht und tragbar.

Kompaktes, wasserfestes, tragbares pH-/Temperaturmessgerät, das komplett mit einem robusten Tragekoffer und einer einzigartigen pH-Elektrode aus Titan mit integriertem Temperatursensor geliefert wird.
  • Große, zweistufige LCD-Anzeige zur einfachen Anzeige der pH-, Temperatur- und Statuswerte
  • Vereinfachte Zwei-Tasten-Bedienung
  • Außergewöhnlich lange Batterielebensdauer von 1200 Stunden Dauerbetrieb

Spezifikation

Genauigkeit (Temperatur) ± 0,5 °C (bis zu 60 °C); ± 1,0 °C (außen)/ ± 1 °F (bis zu 140 °F);
Genauigkeit (pH) ±0,02
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automatische, pH-Kalibrierung mit einem oder zwei Punkten mit automatischer Puffererkennung
Bereich (pH) – pH 2 bis 16
Auflösung (pH) pH 0.01
Calibration Points 4,01, 7,01, 10,01 oder 4,01, 6,86, 9,18
Temperaturbereich (metrisch) -5 °C bis +105 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 23 °F bis 221 °F
Auflösung (Temperatur) 0.1/0.1 °°C/°°F
Displaytyp LCD
Abmessungen (L x B x H) 152 x 58 x 30 mm
Modell Gehäuse HI991001
Stromversorgung Ja
Sondentyp Kabel
Auflösung pH 0.01
Nachweisbereich –pH-Wert 2.0 bis pH-Wert 16.0, 1.5 V, –5.5.0 bis 105.0 °C/23.0 bis 221.0 °F Temperatur
Temperaturkompensation Automatisch von -5 °C bis 105 ° °C
Akkutyp 1.5 V
Temperatursensor Vorverstärkte pH/ORP-Elektrodemit internem
Akkulaufzeit 1200 h
Spannung 1.5 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt