missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TPP™ Flat Sided Cell Culture Flasks

Artikelnummer. 11371694
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
65 mL
165 mL
410 m
Kulturfläche:
150 cm2
25 cm2
300 cm2
75 cm2
Arbeitsvolumen (metrisch):
15 bis 45 ml
3 bis 8 ml
30 bis 85 ml
8 bis 22 ml
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
18 Stück
36 Stück

Artikelnummer. 11371694

Marke: TPP™ 90076

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Manufactured from polystyrene for crystal clear transparency. TPP™ Tissue Culture Flasks provide enhanced cell adhesion and growth through opto-mechanical tissue culture treated growth area.

  • Surface activated, uniform flat growth surface
  • Geometry of the neck reduces risk of media slop over
  • Stable, slip-free stacking of multiple TPP flasks
  • Highly visible bilateral marking area
  • White and accurate volume graduations for optic control of the filling volume
  • Geometry of the neck guarantees total access of TPP pipettes, TPP scrappers and the TPP spatula
  • No dead corners = 100 % cell retrieval
  • Excellent access of pipettes, tissue scrapers and tissue spatula
  • Marking area with lines on both sides
  • Increased overflow height reduces the danger of slopover of media

Spezifikation

Verschlussmaterial Polyethylen
Kapazität (metrisch) 65 mL
Material Polystyrol
Enthält Filter cap with PTFE membrane; pore size 0.22μm
Oberflächenbeschichtung Gewebekulturbehandelt
Verschlusstyp Filterschraubverschluss
Kulturfläche 75 cm2
Arbeitsvolumen (metrisch) 8 bis 22 ml
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt