missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ Spitze für Einzeldosis-Probenehmer mit Hülse

Artikelnummer. p-7138895 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
9,5 mm
11,5 mm
13,5 mm
14,5 mm
15,5 mm
17,5 mm
18,5 mm
19,5 mm
21,5 mm
22,5 mm
23,5 mm
25,5 mm
26,5 mm
27,5 mm
29,5 mm
30,5 mm
31,5 mm
34,5 mm
35,5 mm
38 mm
41,5 mm
45,5 mm
49 mm
52,5 mm
54 mm
Kapazität (metrisch):
0,1 mL
0,2 ml
0,3 ml
0,4 mL
38 ml
0,6 mL
0,7 mL
0,8 mL
0,9 mL
1,0 mL
1,1 mL
1,2 mL
1,3 mL
1,4 ml
1,5 ml
1,6 mL
1,7 ml
1,8 mL
1,9 mL
2 ml
2,1 mL
2,2 mL
2,3 mL
2,4 mL
2,5 mL
Durchmesser (metrisch):
6 mm
8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15809271

Marke: Sampling Systems™ 1500W04

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entwickelt für Kunden, die akkurate Einzeldosisproben in kleinen Volumina benötigen. Die Sampling Systems™ Spitze für Einzeldosis-Probenehmer mit Hülse ist ideal für eine breite Palette von frei fließenden Pulvern und Granulaten.

  • Zur Probenahme von Pulvern und Granulaten mit kleinem Volumen.
  • Chemikalienbeständige Konstruktion aus Edelstahl 316L.
  • Verschiedene Probengrößen können mit demselben Probenehmer entnommen werden
  • Tipps für die Verwendung mit Probekammern vom Typ 1 oder Typ 2

Spezifikation

Produkttyp Spitze für Einzeldosis-Probenehmer mit Hülse
Material Edelstahl (316L)
Kapazität (metrisch) 0,4 mL
Durchmesser (metrisch) 6 mm
Länge (metrisch) 45,5 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt