missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ Spitze für Einzeldosis-Probenehmer mit Hülse

Artikelnummer. 15879281 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
9,5 mm
11,5 mm
13,5 mm
14,5 mm
15,5 mm
17,5 mm
18,5 mm
19,5 mm
21,5 mm
22,5 mm
23,5 mm
25,5 mm
26,5 mm
27,5 mm
29,5 mm
30,5 mm
31,5 mm
34,5 mm
35,5 mm
38 mm
41,5 mm
45,5 mm
49 mm
52,5 mm
54 mm
Kapazität (metrisch):
0,1 mL
0,2 ml
0,3 ml
0,4 mL
38 ml
0,6 mL
0,7 mL
0,8 mL
0,9 mL
1,0 mL
1,1 mL
1,2 mL
1,3 mL
1,4 ml
1,5 ml
1,6 mL
1,7 ml
1,8 mL
1,9 mL
2 ml
2,1 mL
2,2 mL
2,3 mL
2,4 mL
2,5 mL
Durchmesser (metrisch):
6 mm
8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15879281

Marke: Sampling Systems™ 1500W21

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Entwickelt für Kunden, die akkurate Einzeldosisproben in kleinen Volumina benötigen. Die Sampling Systems™ Spitze für Einzeldosis-Probenehmer mit Hülse ist ideal für eine breite Palette von frei fließenden Pulvern und Granulaten.

  • Zur Probenahme von Pulvern und Granulaten mit kleinem Volumen.
  • Chemikalienbeständige Konstruktion aus Edelstahl 316L.
  • Verschiedene Probengrößen können mit demselben Probenehmer entnommen werden
  • Tipps für die Verwendung mit Probekammern vom Typ 1 oder Typ 2

Spécification

Produkttyp Spitze für Einzeldosis-Probenehmer mit Hülse
Material Edelstahl (316L)
Kapazität (metrisch) 2,1 mL
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Länge (metrisch) 17,5 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis