missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gerresheimer™ Gewindeflaschen Ohne Verschluss, Braun, 100 mL
5.73 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21640" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21640" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Beschreibung
- Rund
- Schmaler Mund
- Braunes Glas
- Ohne Verschluss
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 100 ml |
Farbe | Braun |
Material | Borosilikatglas |
Anzahl pro Packung | Gehäuse 63Pack |
Öffnung | Enger Hals |
Form | Rund |
Produkttyp | Flasche mit Gewinde |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'