missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One ThinCert™ Gewebekultureinsätze
Click to view available options
Porengröße:
0,4 μm
1,0 μm
3,0 μm
3 μm
8,0 μm
Anzahl Wells:
6
12
24
Porendichte:
0,15 x 106 Poren/cm2
0,6 x 106 Poren/cm2
1 x 108 Poren/cm2
2 x 106 Poren/cm2
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
Beschreibung
- Transparentes Polystyrol-Gehäuse mit versiegelter PET-Kapillarporenmembran
- Die hängende Ausführung bietet Schutz für die Zellschicht im unteren Fach
- Durch die Geometrie vereinfachtes Pipettieren
- Die exzentrische Positionierung im Well ermöglicht einen unvergleichlichen Zugang zum unteren Fach
- Erhältlich in den Formaten 6, 12 und 24 Wells
Garantie
Nein
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polystyrolgehäuse mit versiegelter PET-Kapillarporenmembran |
| Porendichte | 1 x 108 Poren/cm2 |
| Porengröße | 0,4 μm |
| Anzahl Wells | 24 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur