missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Standard

Artikelnummer. 12201362
Click to view available options
Dimensions (LxWxH):
5,5 x 3,5 x 0,75 in.
6,5 x 5,5 x 1 Zoll
6 x 5.5 x 1 Zoll
8 x 5,5 x 1,25 Zoll
8 x 5,5 x 1,25 in.
Gewicht (angloamerikanisch):
6 oz.
12 oz.
16 oz.
20 oz.
24 oz.
Material:
Polyethylen
Polyethylen-Folie
Packungsgröße:
24 Stück
36 Stück
48 Stück
768 Stück
96 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12201362

Marke: Sonoco™ THV245015Y

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

PolarPack Kältemittel bieten thermische Lösungen für temperaturkritische Pakete während des Transports. Unsere Kältemittel sind in einer Vielzahl von Ausführungen und Größen erhältlich und bieten zuverlässigen Temperaturschutz für eine Vielzahl von temperaturempfindlichen Produkten und Paketen.

Sie sind in einem breiten Formenspektrum und einer Vielzahl an Größen erhältlich und so gestaltet, dass sie einen zuverlässigen Temperaturschutz für eine große Auswahl von Produkten und Paketen liefern.

  • Eine kostengünstige Alternative zu nassem Eis
  • Eingeschlossen in eine langlebige Polyethylen-Folie mit einer Stärke von 4,1 mil
  • Liefert zuverlässige nicht-mechanische Kühlung für den sicheren Transport von Lebensmitteln, Pharmazeutika und anderen medizinischen Produkten

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Außenlänge (angloamerikanisch) 5,5 in.
Außenbreite (angloamerikanisch) 3,5 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 0,75 Zoll
Gewicht (angloamerikanisch) 6 oz.
Dimensions (LxWxH) 5,5 x 3,5 x 0,75 in.
Material Polyethylen-Folie
Gefrierpunkt 0 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Pakete mit kritischer Transporttemperatur während des Versands
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt