missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Temperaturstreifen für thermografische Messungen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
121 bis 160 °C
77 bis 116 C
Beschreibung
The standard 8 level range covers 40°C to 260°C for general purpose temperature monitoring.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Allzweck-Temperaturüberwachung |
| Produkttyp | Temperaturstreifen |
| Max. Temperatur (metrisch) | 116°C |
| Min. Temperatur (metrisch) | 77°C |
| Temperaturbereich (metrisch) | 77 bis 116 C |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion