missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebisch™ Thermobil Heizsystem

Marke:  Liebisch™ 50006101

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10345103

  • 3290.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Thermobil™ und Thermobil™ Mini stehen für höchste Flexibilität im Labor. Die austauschbaren Monoblöcke werden der aus einem vollen Aluminiumblock gefrästen Wanne genauestens angepasst. Das Standardprogramm reicht von φ 5,2 bis 20,2mm.
Typ: TM-130-36
Temperatur: RT - 130 °C
Stellplätze: -
φ: -mm
B/T/H: 340/230/130mm
Spezifikation

Spezifikation

130 °C
750 w
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Liebisch™ Thermobil Heizsystem > Temperaturbereich:130 Grad C

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt