missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, low profile, non-skirted, red

Artikelnummer. 10774794
Click to view available options
Menge:
25 Platten
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10774794

Marke: Thermo Scientific™ AB0700R

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

96-Well-Platten mit flachem Profil für den Einsatz bei PCR- und qPCR-Anwendungen.

Die PCR-Platte mit flachem Profil hat flachere Wells als die Platte mit Standardprofil (AB-0600), wodurch der Totraum zwischen dem beheizten Deckel des Thermocyclers und der Probe verringert wird. Dadurch wird Kondensation an der Seitenwand des Röhrchens verhindert, was wiederum eine Verringerung des PCR-Volumens verhindert und die Effizienz der Reaktion erhöht. Diese Produkte mit flachem Profil werden besonders für die Verwendung mit Reaktionsvolumina unter 20 μl empfohlen Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und kompatibel mit Standard-Mehrkanalpipetten.

Die flache Thermo Scientific PCR-Platte hat kürzere Vertiefungen als die Platte mit Standardprofil (AB-0600), wodurch der Totraum zwischen dem beheizten Deckel des Thermocyclers und der Probe verringert wird. Dadurch wird Kondensation an der Seitenwand des Röhrchens verhindert, was wiederum eine Verringerung des PCR-Volumens verhindert und die Effizienz der Reaktion erhöht. Diese Platten mit flachem Profil werden besonders für den Einsatz bei Reaktionsvolumen unter 20 μl empfohlen. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und mit standardmäßigen Mehrkanalpipetten kompatibel.
Merkmale
• Geringes Profil zur Reduzierung des Totraums und zur Steigerung der PCR-Effizienz
• Erhältlich mit schwarzer alphanumerischer Beschriftung
• Verbesserter Zugriff für die Handhabung von Flüssigkeiten
• Maximales Füllvolumen von 0,2 ml
• Abgeschrägte Ecke: H12
Anwendungen
• PCR
• qPCR/Real-Time PCR

Zertifizierungen

Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Barcode Kein Barcode
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert RNase-/DNase-frei
Verpackung 25 Platte
Farbe Rot
Produkttyp PCR-Mikrotiterplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler
Ausführung des Rahmens Ohne Rahmen
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 0,2 ml
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,1 mL
Menge 25 Platten
Reaktionsgeschwindigkeit Flaches Profil
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt