Learn More
Tetramethylharnstoff, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Tetramethylurea is used as a solvent in dyestuff industries, in condensation reaction and intermediates in surfactant. It is utilized for base catalyzed isomerization and alkylation hydrocyanation due to its low permittivity. It reacts with oxalyl chloride to prepare tetramethyl chloroformamidinium chloride, which is used for the conversion of carboxylic acids and dialkyl phosphates to anhydrides and pyrophosphates respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tetramethylharnstoff wird als Lösungsmittel in der Färbemittelindustrie, in der Kondensationsreaktion und in Zwischenprodukten in Tensiden verwendet. Es wird aufgrund seiner geringen Permittivität zur basiskatalysierten Isomerisierung und Alkylierungshydrocyanierung verwendet. Es reagiert mit Oxalsäurechlorid zur Herstellung von Tetramethylformamidiniumchlorid, das zur Umwandlung von Carbonsäuren und Dialkylphosphaten in Anhydride bzw. Pyrophosphate verwendet wird.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser. Mischbar mit Wasser, Petrolether und gängigen Lösungsmitteln.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetramethylurea |
Schmelzpunkt | -1°C |
Dichte | 0.969 |
Siedepunkt | 176°C to 178°C |
Flammpunkt | 75°C (167°F) |
Geruch | mild |
Strukturformel | (CH3)2NCON(CH3)2 |
Brechungsindex | 1.4506 |
Menge | 250 g |
Beilstein | 773898 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.