missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tetrakis(dimethylamino)titan, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetrakis(dimethylamino)titanium |
Farbe | Gelb bis orange |
Dichte | 0.9470g/mL |
Flammpunkt | -30°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99.99% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | [(CH3)2N]4Ti |
Menge | 5 g |
Beilstein | 04, IV, 128 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tetrakis(dimethylamino)titanium
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur