missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
tert-Butylethylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
tert-Butyl ethyl ether is used as an oxygenate gasoline additive oxygenate during its production from crude oil. It is used as an extractant in human urine by using single-walled carbon nanotubes as an adsorbent. It plays an important role as a fuel component in petrol to enhance its octane rating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tert-Butyl-Ethylether wird als Oxygenat-Benzin-Additiv-Oxygenat während seiner Produktion aus Rohöl verwendet. Wird als Extraktionsmittel im menschlichen Urin verwendet, indem es einwandige Kohlenstoff-Nanoröhrchen als Adsorptionsmittel verwendet. Spielt eine wichtige Rolle als Kraftstoffkomponente im Benzin, um seine Oktanzahl zu erhöhen.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Ethylether. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Neopren, n-Butyl und Urethan. Kann mit Luft reagieren, wodurch Peroxide gebildet werden.
Tert-Butyl-Ethylether wird als Oxygenat-Benzin-Additiv-Oxygenat während seiner Produktion aus Rohöl verwendet. Wird als Extraktionsmittel im menschlichen Urin verwendet, indem es einwandige Kohlenstoff-Nanoröhrchen als Adsorptionsmittel verwendet. Spielt eine wichtige Rolle als Kraftstoffkomponente im Benzin, um seine Oktanzahl zu erhöhen.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Ethylether. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Neopren, n-Butyl und Urethan. Kann mit Luft reagieren, wodurch Peroxide gebildet werden.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butyl ethyl ether |
Schmelzpunkt | -94°C |
Dichte | 0.75 |
Siedepunkt | 72°C to 73°C |
Flammpunkt | −19°C (−2°F) |
Brechungsindex | 1.375 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN1179 |
Beilstein | 1731469 |
Merck Index | 14,3774 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'