missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TEP 4 Modellpufferlösung pH 4, WTW™

Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
- pH-Puffer von WTW – präzise und rückführbar auf PTB/NIST in Großgrößen von 250 ml
- Ungeöffnet bis zu 3 Jahre lang haltbar
- Sparsam im Gebrauch
- Einfachste Handhabung durch Dosiergerät
- Technische Pufferlösungen für pH-Wert 4.01 sind in den praktischen 250 ml-Flaschen erhältlich
- Alle modernen technischen Pufferlösungen besitzen ein PTB (Physical Technical Government Agency) bzw. NIST (National Institute of Standards and Technology, USA) Traceable-Zertifikat.
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 4 |
| Physikalische Form | Flüssigkeits- |
| Menge | 1000 ml |
| Verpackung | Flasche |
| Rückführbarkeit auf NIST | Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur