missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blaue Kryo-Handschuhe, Länge bis Handgelenk

Artikelnummer. 10656383
Click to view available options
Größe:
S
M
L
Packungsgröße:
1 Paar
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Nicht zum Eintauchen in flüssigen Stickstoff, zur Verwendung in der Nähe offener Flammen oder in Gefahrenbereichen, in denen eine Entzündung auftreten kann, geeignet.

Artikelnummer. 10656383

Marke: Tempshield™ WRM

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Nicht zum Eintauchen in flüssigen Stickstoff, zur Verwendung in der Nähe offener Flammen oder in Gefahrenbereichen, in denen eine Entzündung auftreten kann, geeignet.

Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau bieten kryogenen Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F).

Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau bieten kryogenen Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F).

  • Kryogener Schutz für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C (-320 °F)
  • Modernste Materialien und der mehrschichtige Aufbau ermöglichen ein Höchstmaß an thermischem Schutz, Flexibilität und Fingerfertigkeit
  • Das leistungsstarke, Thermofutter leitet die Feuchtigkeit von den Händen weg und sorgt für Tragekomfort über längere Zeiträume hinweg
  • Ideal für Anwendungen, bei denen die Funktion wichtig und die Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist
  • Nicht für das Eintauchen in flüssigen Stickstoff oder andere kryogene Flüssigkeiten vorgesehen

Spezifikation

Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420, EN 511
Beschreibung Länge bis Handgelenk
Farbe Blau
Hand Spezifisch
Produkttyp Kryo-Handschuhe
Größe M
Norm EN 388 Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umgang mit Trockeneis, Tief-/Ultratiefkühlgeräte und geschlossene kryogene Systeme
Serie Cryo-Gloves™
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -320 °F
Min. Temperatur (metrisch) -196 °C
Länge (angloamerikanisch) 11,3 bis 12,5 in.
Länge (metrisch) 29 bis 32,5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt