missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich Lab Technology™ 1011 HANDZENTRIFUGE MIT TISCHHALTERUNG * OHNE ROTOR *

Artikelnummer. 10210722
Click to view available options
Fassungsvermögen:
4 x 15 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10210722

Marke: Hettich Lab Technology™ 1011

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die anpassbare manuelle Zentrifuge kann einfach an jedem Tisch befestigt werden, ohne dass Strom benötigt wird.

  • Durch selbstschmierendes Antriebssystem praktisch wartungsfrei
  • Benötigt keinen Strom – kann zum Beispiel auf entfernten Wiesen oder im Falle eines Stromausfalls betrieben werden
  • Hervorragend geeignet für Veterinärindustrie, Feldversuche, Hilfsorganisationen und Apotheken
Hinweis: Der Rotor muss separat erworben werden (1014, 1025). 

Spezifikation

Fassungsvermögen 4 x 15 ml
Max. RZB 1.298 x g
Max. Geschwindigkeit 3.000 U/min
Gekühlt No
Antriebssystem Selbstschmierend
Rotor Rotor muss separat erworben werden (1014, 1025).
Typ Handzentrifuge
Abmessungen (H x B x T) 285 x 140 x 175 mm
Nettogewicht 0,9 kg
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt