Learn More
Thermo Scientific™ TDE Series -86°C Ultra-Low Temperature Chest Freezers, General Purpose
Part of the Standard Performance (STP) family, Thermo Scientific™ TDE Series ultra-low temperature chest freezers, powered by H-drive, feature three sizes, maximizing storage capacity from 3,645 up to 21,600 2mL vials. The TDE Series is a sustainable and reliable solution with ultimate sample security and operational savings for every lab.
Marke: Thermo Scientific™ TDEC25286FA
Beschreibung
Thermo Scientific™ TDE Series ultra-low temperature chest freezers, part of the Standard Performance (STP) family of freezers powered by H-drive, feature three sizes, maximizing storage capacity from 3,645 up to 21,600 2mL vials. The workhorse of the busy lab, the TDE Series sets the standard for performance and reliable sample storage in heavy use situations. A sustainable solution with ultimate sample security and operational savings for every lab. From our first ULT freezer in 1940 to today, the combined experience of REVCO, Forma Scientific, Jewett, Harris, and other families of products continues to drive our ability to deliver industry-leading innovations that help accelerate science and health care.
Leistung
- Dank der Kohlenwasserstofftechnologie des H-Drive sparen diese Systeme bis zu 25 % an Energie und Wärmeabgabe im Vergleich zu herkömmlichen Ultratiefkühlgeräten mit Kältemittel1
- Konzipiert für den täglichen Gebrauch: die Schranktemperatur erholt sich nach dem Öffnen der Tür um 20 % schneller.2
- Die leise Geräuschentwicklung von 55 dBA ermöglicht es, den Gefrierschrank ins Labor statt auf den Flur zu stellen
- Erfüllt die Validierungsprotokolle für +/-10 °C bei -80 °C mit starken Spitzenschwankungen und stationären Temperaturschwankungen
- Natürliche Kältemittel auf Kohlenwasserstoffbasis reduzieren die Betriebsbeanspruchung des Systems und sorgen für hervorragende Zuverlässigkeit und sorgenfreien Probenschutz
Anwenderfreundlich
- Die H-Drive-Informationszentrale (HIC) kombiniert eine leicht ablesbare Temperatur mit benutzerfreundlichen, kapazitiven Berührungstasten auf einem 5,6 in.-Display
- In drei Größen (3, 13 und 20 cu. ft.) erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen an Lagerkapazität und Stellfläche gerecht zu werden
- Verbesserter Kundenkomfort durch neuen ergonomisch geformten Griff, kontrastreiches, gut ablesbares Display und praktischen zusätzlichen Arbeitsplatz.
- Kompatibel mit den meisten Gestellsystemen, einschließlich einer kompletten Palette von Thermo Scientific™ Gestellen für Schachteln und Mikrotiterplatten sowie Thermo Scientific™ Matrix™ und Nunc CryoBank™ Röhrchen
- Sicherheitsfunktionen einschließlich Alarmeinstellungen und mit einem Schlüssel verriegelbare Tür
Nachhaltigkeit
- Geringere HVAC-Kosten durch weniger Wärmeabgabe an die Umwelt
- Natürliche Kältemittel und Polyurethanschaum mit FKW-freiem Treibmittel mit einem GWP-Wert von Null, wodurch die Baureihe den SNAP-Anforderungen der US-Umweltschutzbehörde, der F-Gas-Verordnung der Europäischen Union und anderen Nachhaltigkeitsnormen entspricht
Verbindung herstellen
Die Thermo Scientific™ DeviceLink™ Connect Fernüberwachungslösung können Sie Ihre Geräte jederzeit und überall problemlos im Auge behalten. Dieses System unterstützt unabhängige Sensoren zur Überwachung Ihres Geräts, kann aber auch über eine serielle Schnittstelle direkt mit dem Gerät verbunden werden, um die geräteinternen Telemetriedaten, Alarme und Ereignisse zu nutzen.
Spezifikation
13 cu. ft. | |
–50 bis –86 °C | |
1 | |
Edelstahl | |
UL, cUL, RoHS, REACH, EPA SNAP, ISO 13485, Prop 65 | |
6 | |
Capacitive Touch UI | |
One Port Hole | |
Manuell | |
General purpose | |
33,1 x 72,3 x 40,5 in., (841 x 1836 x 1029 mm) | |
Alarm, Schreiber | |
Optional | |
Standardbetrieb | |
CO2 oder LN2 optional | |
SmartView-kompatibel | |
115 V | |
9.4 kW-hr/day | |
H-drive | |
Standard 2 inch boxes (252) |
360 L | |
Horizontal, massiv | |
Kaltgewalzter Stahl | |
Lackierter Stahl | |
HIC-Touchtaste | |
Luftkühlung | |
Optional LN2 Backup, CO2 Backup, Chart Recorder | |
5 year | |
Einzelner Handlift | |
Nein | |
18,5 x 42,4 x 27,8 in., (470 x 1077 x 706 mm) | |
Türschloss | |
RS485, 4 bis 20 mA, Trockenkontakte, USB | |
Single ID | |
Optional (Device Link Connect) | |
11.2 | |
Einzeln | |
EcoFoam, Natural Hydrocarbon Refrigerants, Energy efficient | |
R290/R170+R290 Mix |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.