missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OHAUS™ Stützstange und Klemmsatz
Zur Aufnahme von Temperaturfühlern, Thermometern und anderen Glasröhrchen.
Marke: OHAUS™ 30400146
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für alle Heizplatten oder Heizrührer
- Enthält eine 45.7 cm (18 Zoll) starke Stützstange aus Edelstahl, eine Verlängerungsklemme für Thermometer/Temperaturfühler, eine mittlere 3-zackige Drehklemme und eine Einhängeklaue
Compliance
UL-, cUL-, CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Je | |
Vernickelt | |
Heizplatten, Rührer, Heizplatte und Rührer | |
Silber | |
0 bis 69 mm |
Klammerkit | |
18 in.-Stützstange, Thermometer/Temperatursonden-Verlängerungsklemme, 3-fingrige, mittelgroße Schwenkklemme mit Hakenanschluss | |
Stützstange und Klammersatz | |
3-Finger-Schwenkklemme, mittelgroß |