missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LNI™ Tablo L 172 Bench

Instrument laboratory bench for LC, GC or ICP MS systems and LNI™ gas generators with chemical resistant top.

Marke:  LNI™ 2000.02.035

Artikelnummer. 17801067

  • 3690.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Designed without rouging pumps or noisy equipment
  • Made with chemical resistant top, side panels, castors for easy moving of the system, and adjustable leveling feet for rock solid stability of the bench
  • With space of various dimensions under the top, TABLO benches are the ideal solution to create a cleaner, tidier and more efficient lab workspace and save space
  • Space under top dimensions (D x W x H): 640 x 900 x 745 to 775 mm
Spezifikation

Spezifikation

Bench
Yes
810 x 1720 x 840 mm
Stainless Steel
None
None
24 Months
No
Stainless Steel
Hellgrau
Nicht autoklavierbar
Analytical Instruments
Chemical Resistant Table Top
None
EU-style, UK-style
Yes
No
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote