missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich Lab Technology™ Tischzentrifuge
Click to view available options
Fassungsvermögen:
4x 200 ml oder 6x 94 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Vielseitig und langlebig für das Zentrifugieren von Blut- und Urinröhrchen in Ausschwingrotoren und Winkelrotoren
- Bis zu 8 x konische 50 ml-Röhrchen für das Durchlassen von Zellen in Zellkulturen sind möglich
- Zentrifugiert Mikrotiterplatten für Festphasenassays
- Hervorragend geeignet für kleine Labore, Krankenhäuser, Veterinärlabore, Zellkulturlabore, Forschungslabore und mehr
- Spart Geld und Arbeitsplatz
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 4x 200 ml oder 6x 94 ml |
| Max. RZB | 15.000/21.382 x g |
| Max. Geschwindigkeit | 15.000 U/min |
| Gekühlt | Yes |
| Modell | 320 |
| Typ | Zentrifuge für den Arbeitstisch |
| Gewährleistung | 5 Jahre |
| Abmessungen (H x B x T) | 346 x 401 x 529 mm |
| Außenbreite (angloamerikanisch) | 15.8 in. |
| Außenbreite (metrisch) | 401 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
