missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Prestige Medical T-Classic Plus Autoclave
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
T-Classic Plus Autoclave, 12 L benchtop autoclave, 126°C cycle, european plug
- Lightweight and portable
- 12 liter capacity
- Sterilizes at 126°C
The Classic is reliable and trusted worldwide, designed to give you the most cost effective sterilization solution. It is simplicity itself to use, fully automatic with a simple, one touch operation and guaranteed to meet your needs.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2.6 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 12 l |
| Tiefe (metrisch) Kammer | 270 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Kammer | 8.4 in. |
| Tiefe (angloamerikanisch) Kammer | 10.8 in. |
| Durchmesser (metrisch) Kammer | 210 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 13.6 in. |
| Länge (metrisch) | 340 mm |
| Produkttyp | Autoclave |
| Temperatur (angloamerikanisch) | 250°F to 273°F |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur