missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poulten & Graf GmbH Spritzen

Artikelnummer. 10519841
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 ml
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10519841

Marke: Poulten & Graf GmbH 2 00051

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Erreichen Sie Präzision mit der Volac Smart™ Mikropipette. Poulten Graf™ Volac Smart™ Mikropipette mit variablem Volumen eignen sich perfekt zum Pipettieren kleiner Mengen flüssiger Proben im Labor.

  • Aus Borosilikatglas

  • Braune Graduierungen

     

Spezifikation

Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 2.5 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 7.5 mm
Produkttyp Spritze
Menge 1/Pckg.
Volumen (metrisch) 100 ml
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt