missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hellma™ Makro-Küvette 100-QX, Quarzglas SUPRASIL 300, Schichtdicke 50 mm, PTFE-Falzdeckel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
17.500 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Makroabsorptionszelle |
| Kapazität (metrisch) | 17.500 μl |
| Material | Synthetisches Quarz |
| Innenbreite (metrisch) | 9,5mm |
| Schichtdicke | 50 mm |
| Wavelength Range | 200 bis 2500 nm |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Breite (metrisch) | 12,5mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur