missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lotz Lagertechnik™ Drehhocker

Marke:  Lotz Lagertechnik™ 352011

Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.66900kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10637942

  • 253.50 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

PU- Buche- Polster oder Kunstledersitz
Abgedeckte Sicherheitsgasfeder
Hochwertiges Fusskreuz
Sitzhöhenverstellung Gleiter: 400 bis 600mm
Sitzhöhenverstellung Rollen: 420 bis 620mm Rollen
Beschreibung: PU schwarz, Rollen
Spezifikation

Spezifikation

Keine
430 bis 620 mm
Schwarz
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote