missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lotz Lagertechnik™ Drehhocker
Click to view available options
Farbe:
Buche
Grau
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- PU- Buche- Polster oder Kunstledersitz
- Abgedeckte Sicherheitsgasfeder
- Hochwertiges Fusskreuz
- Sitzhöhenverstellung Gleiter: 400 bis 600mm
- Sitzhöhenverstellung Rollen: 420 bis 620mm Rollen
- Beschreibung: Polster, Rollen, anthrazit
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grau |
| Einstellbar (Höhe) | 505 bis 695 mm |
| Polsterung | Aktivkohle |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur