missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Notrax Swisslon XT™ Premium Quality Barrier Matting, Mocha

Artikelnummer. 17712038
Click to view available options
Länge (metrisch):
90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
240 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17712038

Marke: Notrax 380S0035BR

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Notrax Swisslon XT™ Premium quality barrier matting designed to remove walked-in moisture and finer dirt particles in large indoor entrance areas, including wall-to-wall applications.

  • Schutzmatten in Premium-Qualität zur Entfernung von Feuchtigkeit und feineren Schmutzpartikeln in großen Eingangsbereichen, einschließlich einer Anwendung von Wand zu Wand
  • Unsere neu gestaltete klassische Schutzmatte, die für ihre weicheren Garne bekannt ist, wurde mit einem Monofilament erweitert, um eine zusätzliche Scheuerwirkung zu bieten und eine hervorragende Reinigung und Absorption zu gewährleisten
  • Das neue, dreifarbige Gittermuster bietet hervorragende Eigenschaften beim Verbergen von sichtbaren Verschmutzungen
  • Hervorragend geeignet, um Feuchtigkeit (< 58 l pro m²) und Verschmutzungen bei höherem Verkehrsaufkommen aufzufangen, während auch auf längere Sicht eine ansprechende Optik beibehalten wird
  • Eine dichte, schwere Vinylrückseite sorgt für Langlebigkeit

Spezifikation

Abmessungen (L x B) 150 x 90 cm
Farbe Mokka
Länge (angloamerikanisch) 59 in.
Länge (metrisch) 150 cm
Material Garn aus Polyamid 6.0
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (metrisch) 90 cm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt