missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Notrax Swisslon XT™ Premium Quality Barrier Matting, Granite
Notrax Swisslon XT™ Premium quality barrier matting designed to remove walked-in moisture and finer dirt particles in large indoor entrance areas, including wall-to-wall applications.
55.95 € - 327.00 €
Spezifikation
Farbe | Granit |
---|---|
Material | Garn aus Polyamid 6.0 |
Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17752028
|
Notrax
380S0023GT |
90 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
17792028
|
Notrax
380S0034GT |
120 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
17732038
|
Notrax
380S0035GT |
150 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
17772038
|
Notrax
380S0046GT |
180 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
17712048
|
Notrax
380S0048GT |
240 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Premium quality barrier matting designed to remove walked-in moisture and finer dirt particles in large indoor entrance areas, including wall-to-wall applications
- Our redesigned classic barrier mat, known for its softer yarns, has been enhanced with a mono-filament to offer additional scraping and provide excellent cleaning and absorbing
- The new tri-color grit pattern provides outstanding dirt-hiding characteristics
- Great ability to retain moisture (<58 liters per m²) and scrape debris from foot traffic while maintaining its great looking appearance for the longest time
- A dense heavyweight vinyl backing ensures longevity
Spezifikation
Granit | |
Garn aus Polyamid 6.0 | |
Matten für Industrie und Gewerbe |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Notrax Swisslon XT™ Premium Quality Barrier Matting, Granite