missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Ausschwingrotor mit 4 Bechern

Der 90°-Ausschwingrotor kann bis zu 4 x 200-ml-Röhrchen aufnehmen.

Marke:  Sigma Laborzentrifugen™ 11133

Artikelnummer. 10107681

  • 836.00 € / 1 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Dieser Ausschwingrotor mit vier Bechern kann bis zu 4 x 200-ml-Röhrchen aufnehmen.Rotoren und Zubehör werden aus zertifizierten hochwertigen Materialien hergestellt, die auch größten Belastungen standhalten.

  • Mit Kappen aus Aluminium oder Polysulfon verschließbar
  • 90° Winkel
  • Tmin bei Höchstdrehzahl:<4 °C
Spezifikation

Spezifikation

11133
4 × 200 ml
5.500 U/min
90°
Ausschwingrotor
5.242 G
126 mm
4
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote