missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schwefelsäure, 0.01 M

Artikelnummer. 10254052
Click to view available options
Menge:
1 l
Gehäuse 5L
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10254052

Marke: Chem-Lab CL05.2610.1000

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Specifications

Aussehen Farblos
pH < 2
Material Schwefelsäure 0.01 mol/l
Konzentration 0.981 g H2SO4 /l H2O = 0.02 N (±0.00004/20°C)
Dichte 1 g/ml
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.