missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Tragrahmen in Höhe bis 500 mm verstellbar, für S450
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Modelle U, UF TS, UNPA, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, Modell 450
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Verstellbares Untergestell
- Memmert Ofen Größe 30 bis 75: Höhe 600 mm
- Größe 110 bis 450: Höhe 500 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Modelle U, UF TS, UNPA, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, Modell 450 |
| Länge (angloamerikanisch) | 22 Zoll (Größe 110 bis 160), 26 Zoll (Größe 30 bis 75) |
| Länge (metrisch) | 560 mm (Größe 110 bis 160), 660 mm (Größe 30 bis 75) |
| Produkttyp | Untergestell |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur