missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Single Use Production and Sampling Scoops
Alle ansehen Sampling Systems Produkte

Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
30 Stück
40 Stück
Beschreibung
- SteriWare™ Pulverschaufeln mit flachem Boden sind freistehende Schaufeln zur einmaligen Verwendung für den Einsatz in GMP-Produktionsbereichen.
- Sie eignen sich perfekt für die Probenahme und das Dispensieren von Pulvern und Granulaten.
- Diese Pulverschaufeln werden in einem Reinraum nach höchsten Standards hergestellt.
- Vom ergonomischen Design bis hin zur branchenführenden Dokumentation sind diese Schaufeln ideal für den Einsatz in pharmazeutischen und Lebensmittelfabriken.
- Das robuste Design und der ergonomische Griff sorgen für eine einfache und komfortable Anwendung.
- Alle Pulverschaufeln sind einzeln verpackt und in steriler und unsteriler Ausführung erhältlich.
- Einfach die Größe Ihrer Schaufel auswählen, auspacken und verwenden.
- SteriWare™ Schaufeln können als Volumenmessschaufeln verwendet werden: Durch Nivellieren des überschüssigen Pulvers erhalten sie das angegebene Sollvolumen.
- Sie sind in vielen verschiedenen Größen von 25 ml (0,9 oz.) bis 1.000 ml (36 oz.) erhältlich.
- Direkt aus dem Beutel verwenden.
- Die robusten, ergonomischen Griffe sind so konzipiert, dass sie wiederholt verwendet werden können.
- Wenn Sie das Pulver nach dem Ausschöpfen messen wollen, erhalten Sie durch Entfernen des überschüssigen Pulvers das genaue Volumen.
- Hergestellt aus PS in Lebensmittelqualität.
- Entspricht den neuesten FDA- und EU-Anforderungen.
- BSE/TSE-frei
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Unsteril |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Einwegprodukt | Ja |
| Breite (metrisch) | 59 mm |
| Material | Polystyrol |
| Länge (metrisch) | 200 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur