missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE PharmaScoops™
Alle ansehen Sampling Systems Produkte

Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
125 mL
250 ml
500 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Das Sortiment an Einwegschaufeln für Probenahmesysteme wurde speziell für die hygienische Industrie entwickelt und hergestellt.
- Die Schaufeln bestehen aus HDPE in Lebensmittelqualität und sind in der Pharma-, Lebensmittel- und Chemieindustrie weit verbreitet.
- Alle SteriWare™ PharmaScoops™ werden in einem Reinraum in Großbritannien hergestellt und verpackt.
- Sie können eine SteriWare™ PharmaScoop™ für die Probenahme und das Dispensieren von Pulvern und Granulaten verwenden.
- Sie finden sich in Apotheken, Laboren und Produktionsbereichen auf der ganzen Welt.
- Unsere hochwertigen Schaufeln werden einzeln verpackt geliefert und sind in steriler und unsteriler Ausführung erhältlich.
- Diese HDPE-Version bietet eine hervorragende chemische Beständigkeit gegenüber vielen anderen Kunststoffsorten.
- Unsere sterilen Einwegschaufeln (Spaten) eignen sich perfekt für Probenahmen sowie Labor- und Produktionsarbeiten.
- Jede Schaufel wird einzeln in einem hochwertigen Spezialbeutel verpackt.
- Das komplette Schaufelsortiment wird in einem Reinraum der Klasse 10.000 hergestellt und anschließend verpackt, um die Reinheit zu gewährleisten.
- Einfach die Schaufel auspacken und direkt aus dem Beutel verwenden.
- Aus leichtem Polyethylen hoher Dichte (HDPE) gefertigt
- FDA- und EU-konform mit vollständiger Chargenrückverfolgbarkeit.
- Das Material ist BSE/TSE-frei.
- Die sterile Version entspricht SAL-Wert 10-6
- Breite Größenauswahl von 30 ml bis 1.000 ml
- Die Verwendung eines SteriWare™ HDPE PharmaScoop™ Probenahmesystems erleichtert die Probenahme und das Dispensieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Steril |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Farbe | Durchscheinend |
| Einwegprodukt | Ja |
| Material | HDPE |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur