missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE PharmaScoops™
BIOPHARMA

Artikelnummer. 17504576 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
125 mL
250 ml
500 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17504576

Marke: Sampling Systems™ 8045H125S

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sampling and dispensing powders and granules is made easy when you use SteriWare™ HDPE PharmaScoops™.

  • Das Sortiment an Einwegschaufeln für Probenahmesysteme wurde speziell für die hygienische Industrie entwickelt und hergestellt.
  • Die Schaufeln bestehen aus HDPE in Lebensmittelqualität und sind in der Pharma-, Lebensmittel- und Chemieindustrie weit verbreitet.
  • Alle SteriWare™ PharmaScoops™ werden in einem Reinraum in Großbritannien hergestellt und verpackt.
  • Sie können eine SteriWare™ PharmaScoop™ für die Probenahme und das Dispensieren von Pulvern und Granulaten verwenden.
  • Sie finden sich in Apotheken, Laboren und Produktionsbereichen auf der ganzen Welt.
  • Unsere hochwertigen Schaufeln werden einzeln verpackt geliefert und sind in steriler und unsteriler Ausführung erhältlich.
  • Diese HDPE-Version bietet eine hervorragende chemische Beständigkeit gegenüber vielen anderen Kunststoffsorten.
  • Unsere sterilen Einwegschaufeln (Spaten) eignen sich perfekt für Probenahmen sowie Labor- und Produktionsarbeiten.
  • Jede Schaufel wird einzeln in einem hochwertigen Spezialbeutel verpackt.
  • Das komplette Schaufelsortiment wird in einem Reinraum der Klasse 10.000 hergestellt und anschließend verpackt, um die Reinheit zu gewährleisten.
  • Einfach die Schaufel auspacken und direkt aus dem Beutel verwenden.
  • Aus leichtem Polyethylen hoher Dichte (HDPE) gefertigt
  • FDA- und EU-konform mit vollständiger Chargenrückverfolgbarkeit.
  • Das Material ist BSE/TSE-frei.
  • Die sterile Version entspricht SAL-Wert 10-6
  • Breite Größenauswahl von 30 ml bis 1.000 ml
  • Die Verwendung eines SteriWare™ HDPE PharmaScoop™ Probenahmesystems erleichtert die Probenahme und das Dispensieren.

Spezifikation

Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 125 mL
Farbe Durchscheinend
Einwegprodukt Ja
Material HDPE
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt