Learn More
Bode Chemie™ Sterillium™ Handdesinfektionsmittel
Disinfect hands within 1.5 minutes at any location independent of a washbasin and water. Bode Chemie™ Sterillium Classic™ Pure Hand Disinfectant is used in clinics, laboratories, industry and home care, to name a few.
Marke: Bode Chemie™ 9800082
Beschreibung
Das klaΒische Hände-Desinfektionsmittel. Besonders hautverträglich und rückfettend.UmfaΒend wirksam gegen Bakterien, Pilze und behüllte Viren.
Zusammensetzung:
100 g Lösung enthalten: Propan-2-ol 45,0 g Propan-1-ol 30,0 g Mecetroniumetilsulfat 0,2 g.
WirkungΒpektrum:
Bakterizid, fungizid, tuberkulozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV,HIV). Wirksam gegen Herpes simplex-Virus, Influenza A-Virus, Adeno-, Papova- und Rotavirus.
ZulaΒung/Listung:
BfArM Zul.-Nr. 603.00.01, RKI-Liste Bereich A, Zertifikat/Listung VAH.
Anwendungsbereiche:
Hygienische und chirurgische Händedesinfektion zum Einreiben unabhängig von Waschbecken und WaΒer. Für alle hygienerelevanten Bereiche in der Industrie, im Labor und in Gesundheitseinrichtungen.
Pflichttexte für Arzneimittel in Deutschland, gemäΒ Heilmittelwerbegesetz (HWG):
Sterillium: Wirkstoffe: Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumetilsulfat. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Glycerol 85%, Tetradecan-1-ol, Duftstoffe, Patentblau V 85%, Gereinigtes WaΒer. Anwendungsgebiete: Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. Gegenanzeigen: Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der InhaltΒtoffe. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Warnhinweise: Sterillium soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23°C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäΒer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende MaΒnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der FlüΒigkeit, Verdünnen mit viel WaΒer, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit WaΒer, Löschpulver, Schaum oder CO2 löschen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. Bode Chemie GmbH, MelanchthonstraΒe 27, 22525 Hamburg, Tel.: 040 54006-0.
Menge: 0,5L
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.