missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hartmann Sterillium Gel Pure Händedesinfektionsmittel

Sterillium Gel Pure ist ein hochwirksames Händedesinfektions-Gel mit umfassendem Wirkspektrum und bewährtem feuchtigkeitsspendenden Pflegekomplex.

3.00 € - 28.98 €

Spezifikation

Produkttyp Desinfektionsmittel
Scent Geruchlos
Aussehen Farblos
Siedepunkt 17,1 °C
Material Enthält Ethanol
Mehr Spezifikationen ansehen

Benachrichtigungen:

Biozid-Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch immer das Etikett und die Produktinformationen lesen.


Produkte 5
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Behältertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Behältertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
15564289
Unterlagen ansehen
Hartmann
9814514
100 mL Handliche Flasche, mit Spender nicht kompatibel
7.25 €
100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16684772
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Hartmann
981747
200 mL Handliche Flasche, mit Spender nicht kompatibel N/A N/A N/A
15574289
Unterlagen ansehen
Hartmann
9814523
475 mL Spender kompatibel
16.64 €
475 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15584289
Unterlagen ansehen
Hartmann
9814541
1000 mL Spender kompatibel
28.98 €
1000 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15594289
Unterlagen ansehen
Hartmann
9814541
1.000 ml Cleansafe-Spender kompatibel
16.64 €
1000 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Sterillium Gel pure eignet sich zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion für die besonders empfindliche Haut.

  • Basierend auf Ethanol
  • Wirksamkeit: Bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS, viruzid
  • Norovirus-Wirksamkeit innerhalb der hygienischen Händedesinfektion (getestet am murinen Norovirus)
  • Begrenzt viruzid plus
  • Erhöht die Hautfeuchtigkeit bei regelmäßiger Anwendung
  • Farbstoff- und parfümfrei
  • Hinterlässt keine klebrigen Rückstände
Spezifikation

Spezifikation

Desinfektionsmittel
Farblos
Enthält Ethanol
Geruchlos
17,1 °C
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Signalwort
  • Gefahr

Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2

Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Hartmann Sterillium Gel Pure Händedesinfektionsmittel

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt