missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bode Chemie™ Sterillium Classic™ Pure Handdesinfektionsmittel
Desinfizieren der Hände innerhalb von 1.5 Minuten an beliebigen Orten ohne Waschbecken und Wasser. Bode Chemie™ Sterillium Classic™ Pure Hand Disinfectant wird in Kliniken, Laboratorien, Industrie und der häuslichen Pflege, um nur einige zu nennen, eingesetzt.
3.55 € - 16.35 €
Spezifikation
Produkttyp | Sterillium Handdesinfektionsmittel |
---|---|
Form | Flüssigkeit |
Siedepunkt | 83 °C |
Behältertyp | Flasche |
Prüfzeit | 30 s |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10349742
|
Bode Chemie™
9803901 |
500 ml |
13.09 €
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10106392
|
Bode Chemie™
9803891 |
100 ml |
3.55 €
100 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10488892
|
Bode Chemie™
9800062 |
1000 ml |
16.35 €
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Farbstoff- und geruchsfrei
- Besitzt eine hervorragende unmittelbare Wirkung
- Bietet eine sehr gute Restwirkung
- Ausgezeichnete Hautverträglichkeit auch bei langfristiger Anwendung
Spezifikation
Sterillium Handdesinfektionsmittel | |
83 °C | |
30 s |
Flüssigkeit | |
Flasche |