Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ randlose Rundbodenröhrchen aus Borosilikatglas

Verlassen Sie sich für Hochtemperatur-Anwendungen mit aggressiven Chemikalien auf diese Rundbodenröhrchen aus Borosilikatglas. Ideal für die Verwendung mit Proben geeignet, die empfindlich gegen auslaugbare Substanzen von Kunststoffröhrchen sind.
Marke: Thermo Scientific™ 99445-15
Beschreibung
Verlassen Sie sich für Hochtemperatur-Anwendungen mit aggressiven Chemikalien auf diese Rundbodenröhrchen aus Borosilikatglas. Thermo Scientific™ Sterilin™ randlose Rundbodenröhrchen aus Borosilikatglas sind ideal für Proben geeignet, die empfindlich gegen auslaugbare Substanzen aus Kunststoffröhrchen sind.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
- Hergestellt aus Pyrex-Borosilikatglas
- Hochwiderstandsfähig gegen Temperatur- und Chemikalienbelastung
- Randloses Röhrchenprofil
- Lieferung ohne Kappen
- Autoklavierbar bei 121 °C
Bestellinformationen
- Nur in Großbritannien erhältlich

Spezifikation
15 mm | |
Autoklavierbar | |
Borosilicate Glass | |
250 | |
1000 Case (250 Pack) | |
85 mm |
Rimless Tube | |
11 mL | |
1000 | |
Unsteril | |
0.3719 fl oz. |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.