missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ gestopfte Glaspipetten, einzeln in Papieraufreißpackung verpackt
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Menge:
1/Packung, 600/Karton
1/Packung, 720/Karton
1/Packung, 800/Karton
Packungsgröße:
180 Stück
600 Stück
720 Stück
800 Stück
Beschreibung
Profitieren Sie bei Ihren Anwendungen von der chemischen Beständigkeit von Pyrex™ Borosilikatglas mit Thermo Scientific™ Sterilin™ Pipetten mit Stopfen, die einzeln in Papier zum Aufreißen verpackt sind. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
- Kalibriert auf Zugabe bis zum letzten Tropfen, durch Ausblasen ausgetrieben
- Leicht auslesbare Graduierungen
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
Bestellhinweis:
Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Glaspipetten mit Stopfen; 2 ml; einzeln in Papieraufreißpackung verpackt |
| Material | Glas |
| Sterilität | Steril |
| Skala | Ja |
| Negative Graduierungen | -2,0 ml |
| Menge | 1/Packung, 720/Karton |
| Farbe | Grün |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Länge (metrisch) | 290 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur