Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Umwelttupfer
Marke: Thermo Scientific™ 926C
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.87300kg
Beschreibung
Monitor surface conditions in your facilities with our Thermo Scientific™ Sterilin™ Environmental Swabs. Swab and transport with our easy-to-use kits. Ideal for environmental sampling, particularly in the food and pharmaceutical industries.
- Erhältlich in einfach zu verwendenden Kits bestehend aus einem versiegelten Röhrchen mit neutralisierendem Puffer/verschlossenem Tupfer und Abklatschplatte
- Sterile Abklatschplatten zur Probenahme mit 10 x 10 cm (100 cm2) ermöglichen eine genaue Berechnung der Koloniebildungseinheiten pro cm2
- Alginat-Tupfer (903C) lösen sich vollständig auf, um eine komplette Abgabe der mikrobiellen Probe in die Lösung sicherzustellen
- Beutel aufreißen und Probenahmetupfer entnehmen
- Mit dem Tupfer über die Prüfstelle wischen. Wenn die Oberfläche trocken ist, den Tupfer mit der bereitgestellten Lösung anfeuchten. Wenn eine Abklatschplatte verwendet wird, über die dafür vorgesehene Stelle wischen
- Nach der Probenahme den Tupferapplikator im Röhrchen mit der Lösung abbrechen (bei Verwendung des Alginat-Tupfers löst sich der Tupfer auf)
- So schnell wie möglich zurück ins Labor transportieren
- Die erforderliche Verdünnung in die entsprechenden Medien geben, vorzugsweise innerhalb von 4 Stunden nach der Probenahme. Ist dies nicht möglich, das Produkt bei 4 °C kühl lagern und innerhalb von 24 Stunden nach der Probenahme analysieren
- Zur Berechnung der Anzahl der koloniebildenden Einheiten pro cm2 (KBE/cm2) bei Verwendung der 10 x 10 cm Abklatschplatte Folgendes verwenden: (Anzahl der Kolonien x Volumen der Spüllösung x serielle Verdünnung (falls erforderlich)/100)
- Bei der Verwendung in Umweltüberwachungssituationen lauten die Lösungsbestandteile wie folgt:
- Ringer-Salzlösung
- Tween 80*
- Lecithin
- Natriumthiosulfat
- Natriumthioglycolat
- Natriumdisulfat
- Natriumpyruvat
- Natriumhexametaphosphat
- Nur in Großbritannien erhältlich
Spezifikation
Integral | |
Dacron | |
Irradiated | |
9cm | |
50 |
Kit zum Befeuchten von Tupfern | |
PS | |
10 ml-Lösung, integrierter Tupfer mit Dacron-Spitze | |
50 |