missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Sterile serologische Einwegpipetten aus Polystyrol mit Vergrößerungsstreifen
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 10055414 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 mL
50 ml
100 mL
Verpackungsart:
Einzeln verpackt, Verpackung aus Papier/Kunststoff
Einzeln verpackt, Vollkunststoffverpackung
Großpackung
Toleranz:
±0,1 ml
±0.02 ml
±0.04 ml
±0.2 ml
±0.5 ml
±2 %
± 1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
1000 Stück
200 Stück
500 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10055414

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Pipetten verfügen über eine verbesserte optische Klarheit — kontrastreiche schwarze Markierungen erleichtern das Ablesen von Volumina

Die kontraststarken schwarzen Markierungen erleichtern das Ablesen der Volumina und sorgen so für eine bessere optische Klarheit. Hergestellt aus optisch klarem Polystyrol für präzise Messungen. Fisherbrand™ sterile serologische Einweg-Pipetten mit Vergrößerungsstreifen reduzieren Ablesefehler und sind für die Arbeit mit Gewebekulturen konzipiert.

  • Der farbcodierte Vergrößerungsstreifen läuft an der Pipette entlang und macht den Meniskus auf Armlänge sichtbar — dies reduziert Fehler beim Ablesen
  • Sterile und nicht benetzbare Pipetten
  • Mit einer Toleranz von ±2 % bei vollem Volumen und einsteckbarem Ende
  • Die Pipetten für 5, 10, 25 und 50 ml verfügen über auf- und absteigende Graduierungen
  • Die verbesserte Spitzengestaltung bei den 25 und 50 ml-Pipetten erhöht die Wirkung der Oberflächenspannung und gewährleistet so minimales Tropfen
  • Dank der Farbcodierung auf jeder Pipette und auf dem Innenbeutel lässt sich die benötigte Pipettengröße in Multipacks leicht bestimmen
  • Jede Pipettencharge wurde auf Sterilität, Genauigkeit und Endotoxingehalt geprüft
  • In Großpackungen und einzeln verpackt, mit Papier- und Kunststoffverpackung

Bestellinformation

Die Innenbeutel bestehen aus recycelbarem LDPE; die Außenkartons sind ebenfalls recycelbar. Einzeln verpackte Pipetten eignen sich hervorragend für kleinvolumige Anwendungen, die Sterilität erfordern. Sie sind entweder in einer durchsichtigen, haltbaren Vollkunststoffverpackung oder in einer farbcodierten Papier-/Kunststofffolie gegen statische Aufladung erhältlich. Großpackung mit wiederverschließbarer Klappe für größere Volumina ermöglicht einfachen Zugriff auf mehrere Pipetten gleichzeitig, ohne ungenutzte Pipetten zu kontaminieren.

Zertifizierungen

Zertifiziert nicht-pyrogenisch mit einem Endotoxingehalt von weniger als 0.5 EU/ml nach USP XXII für bakterielle Endotoxintests (85); DNase-/RNase-frei; BSE/TSE-frei

Compliance

Kalibriert für Volumenabgabe/Ausblasen

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kalibrierung Abgabe/Ausblasen
Zertifizierung/Konformität Nicht-pyrogen, USP XXII, USP XXII Bakterieller Endotoxintest (85); DNase-/RNase-frei; BSE-/TSE-frei
Material Polystyrol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen mit Gewebekulturen
Skala Ja
Graduierungen 0.01 ml
Negative Graduierungen 0.2 ml
Menge 500
Toleranz ±0.04 ml
Verpackungsart Großpackung
Volumen (angloamerikanisch) 0,06 oz.
Farbe Grün
Volumen (metrisch) 2 ml
Typ Pipette
Einwegprodukt Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt