missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Megro™ Steri-Roll™ mit 2 Indikatoren
Zum Verpacken verschiedener Produkte (z. B. Kleidung, Tabletts, Kompressen, medizinische Geräte) für die Sterilisierung.
Marke: Megro™ 300210
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sterilisationspaket gemäß DIN EN ISO 11607-1
- Leicht abziehbar
- Flächengewicht von 60 g/qm
- Die empfohlene Versiegelungstemperatur liegt zwischen 175 °C und 200 °C
- Mit Dampf- und EO-Gasanzeige
- Erhältlich in einer Breite von 100 mm oder 75 mm
Spezifikation
Weiß | |
Zu sterilisierende Verpackungsgeräte | |
Sterilisationsverpackung | |
75 mm |
Ohne Falz | |
200 m | |
60 g/m² |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Megro™ Steri-Roll™ mit 2 Indikatoren > 75 mm x 200 m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur