missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ type 90 Sicherheitsschrank S-PHOENIX Vol.2-90
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
Marke: asecos™ 3011900130147
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: stabiler Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- Platzsparende Falttür: geringer Platzbedarf vor dem Schrank bei geöffneter Tür
- Komfortabel und sicher: Tür arretiert in der serienmäßigen Feststellanlage, sicheres Ein-/ Auslagern der Gebinde
- Immer geschlossen: serienmäßige Tür-Schließautomatik (TSA) löst nach ca. 60 Sekunden die arretierte Tür, optisches und akustisches Warnsignal vor Türschließung
- Keine unbefugte Benutzung: Tür abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
Zertifikate
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-1
- EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Spezifikation
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, GS zertifiziert, CE konform | |
616 mm | |
Sicherheitsschrank S-PHOENIX Vol. 2-90, Modell S90.196.120.FDAC in Lichtgrau (RAL 7035), innen mit 4 Ausziehtabletts, 1 Bodenwanne (Stahlblech, pulverbeschichtet) | |
616 x 1196 x 1968 mm | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
1968 mm | |
S90.196.120.FDAC | |
Keine | |
503 kg | |
1050 mm | |
Stahl, Kunststoff |
4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
524 mm | |
524 x 1050 x 1742 mm | |
Gefaltet, Automatischer Verschluss, Einhandbedienung für Flügeltürschränke (AGT) | |
Lagerung von S-Pheonix-90 Modello | |
1742 mm | |
2 | |
pulverbeschichtet glatt | |
1196 mm | |
Hellgrau | |
Sicherheitsschrank |
Videos
-
asecos S-LINE S-PHOENIX Vol.2-90 safety storage cabinets
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
asecos™ type 90 Sicherheitsschrank S-PHOENIX Vol.2-90 > 1.196 mm, hellgrau, 4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur