Learn More
Kappes Systeme™ Stehhilfen
Beschreibung
ErgoPlus Stehhilfen kommen der Gesundheit und damit auch der Leistungsfähigkeit und Produktivität Ihrer Mitarbeiter zugute. Diese ergonomischen Stehhilfen sind für alle, die am Arbeitsplatz zwar stehen, aber nicht ständig herumlaufen müssen. Die in Verbindung mit arbeitsmedizinischen Erkenntnissen entwickelte Konstruktion entlastet Beine, Rückenmuskulatur und Wirbelsäule und beugt damit Kreislaufbeschwerden, Konzentrationsstörungen und Bandscheibenschäden vor.
ErgoPlus Stehhilfen werden von Arbeitsmedizinern empfohlen und haben sich als Hilfsmittel zur Rehabilitation in orthopädischen Kliniken durchgesetzt und bewährt.
- Standsichere Konstruktion aus kunststoffbeschichteten
- Stahlprofilen
- Sitz und Rückenlehne aus geformten, mehrfach verleimten Buchensperrholzplatten
- Mehrlagige luftzirkulationsfähige Schaumstoffpolsterung
- Atmungsaktive, strapazierfähige und dekorative Bezüge aus Skai-Kunstleder, Stoff oder Holz
- Sitz und Rückenlehne über Klemmvorrichtung stufenlos verstellbar
- Höhenverstellbarkeit 550 bis 900mm
- Zusammenklappbar
- Gestell: Tiefschwarz
- Polster/Bezug: Skai schwarz
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Stehhilfe |
| Farbe | Tiefschwarz |
| Einstellbar (Höhe) | 550 bis 900 mm |
| Menge | Je 1 |
| Sitzhöhe | 550 bis 900 mm |
| Mit Rückenlehne | Ja |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.