missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lotz Lagertechnik™ Stehhilfe

Artikelnummer. 10167631
Encompass
Click to view available options
Farbe:
Hellgrau
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10167631

Marke: Lotz Lagertechnik™ 3600.01

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
  • Sehr stabile Stehhilfe
  • Ergonomisch geformter Komfortsitz mit Stahleinleger
  • Sitz höhenverstellbar von 600 bis 850mm
  • Sitzneigung um 15° verstellbar
  • Horizontal 16° in jede Richtung schwenkbar mit Rückstellautomatik
  • Pflegeleichter PU-Sitz
  • NEU mit Kunstledersitzen in verschiedenen Farben
  • Leitfähige Sonderausstattung auf Anfrage.
  • Farbe: Gestell schwarz, Sitz schwarz

Spezifikation

Farbe Schwarz
Tragkraft (metrisch) 120 kg
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt